Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bremseprøver Cartec 206-RP 4/6t
Cartec 206-RP 4/6t bremseprøver for testing av bremsekrefter på kjøretøy opp til 7500 kg. Med fjernkontroll og automatisk 4WD detektering
Tilfredsstiller ISO 21069
Stålruller med Smoothgrip sikrer presis måling
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For testing av personbiler, lette lastebiler og caravan verksted Godkjent for opp til 7500 kg(01+)
- Fjernkontroll og programutvidelse er inkludert som standard
- Utstyrt med 1000 mm stålruller med Smoothgrip for optimal ytelse
- Oppfyller ISO 21069-standarder
- Funksjoner inkluderer måling av bremsekrefter, kontroll av ovalitet, og måling av elektrisk håndbrems
- Visning av bremsekraftdifferanse i prosent for nøyaktig analyse
- Mulighet for utskrift på printer (ekstrautstyr)
- Automatisk 4WD detektering med motsatt dreieretning
- 4WD testing med måling i begge retninger uten behov for pedaltrykkmåler
- Testing av enkelthjul for fleksibilitet
- Spenningsforsyning: 3 x 400 / 3 x 230 Volt, frekvens 50 Hz, sikringstørrelse "trege" 32A / 40A
- Motoreffekt: 2 x 5 kW
- Mekanikk bremseprøver: Testbredde min./maks. 800 / 2800 mm, test hastighet 4,1 km/t
- Kompakte dimensjoner: Lengde x bredde x høyde 700 x 3070 x 270 mm, vekt 500 kg
- Rullediameter på 215 mm og rullelengde på 1000 mm
- Overkjøringsvekt på opptil 6 tonn
- 15 m kabler til motor for fleksibel installasjon
- Galvanisert mekanikk for langvarig holdbarhet
- Kan utstyres med løft ved bruk av støpekassett under montering
- Rulledekser "plug in" tilgjengelig som tilleggsutstyr
- Mekanikk veigrepstester: Lengde x bredde x høyde 400 x 2350 x 255 mm, hjul vekt min./maks. 75/1500 kg, motoreffekt 1x3 kW
- Sporplate: Lengde x bredde x høyde 500 x 570 x 50 mm
Spenning 3 x 400 / 3 x 230 Volt
Bremseprøver Cartec 206-RP 4/6t for testing av bremsekraft, kontroll av ovalitet og testing av elektrisk håndbrems på personbiler, lette lastebiler og caravan.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.