Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bremsevæske DOT 4 For hydrauliske bremsesystemer
Anbefalt for forskjellige VW-/Audi-, Seat- og Skoda-kjøretøy
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Oppfyller og overgår spesifikasjonene: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 og DOT 4
Bremsevæsker kan blandes med andre kommersielle produkter som oppfyller følgende testkrav: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 eller ISO 4925.
Utformet basert på glykoletere
- Utmerket beskyttelse mot korrosjon av jernholdige og ikke-jernholdige metaller
- Høy grad av termisk stabilitet
- God gummikompatibilitet
Svært gode smøreegenskaper
Egnet til hydraulisk kraftoverføring i clutchsystemer.
Bremsevæsken må skiftes i henhold til bilprodusentenes anvisninger. Må aldri blandes med automatolje (ATF) eller mineralolje. Unngå kontakt med malte overflater, da bremsevæske fungerer som et løsemiddel på maling. Bremsevæske er hygroskopisk.
For beholdere/tromler: Kranen må kun brukes til å helle ut bremsevæske. Beholderen må alltid stenges igjen med det opprinnelige lokket etter bruk (og ved lagring). Kranene beskytter ikke bremsevæsken mot fukt. Husk å forklare kundene hva som er riktig oppbevaringsmåte. Følg bilprodusentenes anvisninger.
SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 og DOT 4
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.