Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kombinert gassveise- og gasskjærebrenner:
Skjærebrenner med retursperreventil
Acetylen eller propan
Dyseholdervinkel 90°, 75°
Skjærer opptil 500 mm
Modell X21 dobbel sikkerhetsinjektor
Modell X21 har en patentert og helt ny dobbeltinjektor som forbedrer sikkerheten.
Den nye injektoren er produsert i henhold til EN ISO 5172, og gir brukerne
pålitelighet og sikkerhet, noe som forbedrer beskyttelsen mot returflamme.
Symbol for sikkerhetsinjektor = i.
Tre-konet tetning.
Injektorbrennere er tilgjengelige for både acetylen og propan.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.