Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Arbeidsbukse Performance
Sporty, slitesterk og behagelig arbeidsbukse med 4-veisstretch og tøffe, praktiske detaljer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sporty, slitesterk og behagelig arbeidsbukse
- 4-veis ripstop stretchmateriale, hurtigtørkende, lett vannavstøtende.Tynnere materiale i skritt og knehase for økt komfort
- Avtakbare Cordura® hengelommer, to baklommer og lårlommer med glidelås, mobiltelefonlomme og kortlomme, verktøylomme, knivslireknapp
- Loxy refleks, YKK glidelåser
- Formsydd kneparti, elastisk borrelåsjustering og silikonbånd i midje
- Kneputelommer, 5 cm fold for forlengelse av benglengde, elastisk borrelåsjustering i midje
4-veisstretch 52% nylon, 40% polyester, 8% Spandex - 287 g/m². Kontraststoff: Fireveis stretch 89% nylon, 11% Spandex - 210 g/m². Cordura® forsterkninger.
Kan blekes uten klor
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.