Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Nøytralt silikon Perfect
Nøytralt silikon Perfect - 1
Nøytralt silikon Perfect - 2
Nøytralt silikon Perfect - 3
Nøytralt silikon Perfect - 4
Nøytralt silikon Perfect - 5
Nøytralt silikon Perfect - 6
Nøytralt silikon Perfect - 7
Nøytralt silikon Perfect - 8
Nøytralt silikon Perfect - 9
Nøytralt silikon Perfect - 10
Nøytralt silikon Perfect - 11
Nøytralt silikon Perfect - 12
Nøytralt silikon Perfect - 13
Nøytralt silikon Perfect - 14
Nøytralt silikon Perfect - 15

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Nøytralt silikon Perfect

Svært god heft, testet og allsidig fugemasse for ekspansjonsfuger til innendørs og utendørs bruk, for fuging av glass og sanitærrom.
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
Ideell til vindusglasering


Oppfyller kravene til vindusglasering i henhold til DIN 18545, del 2, fugemassegruppe E



Svært klebrig


Utmerket hefteevne på tre, metaller og mange typer plast



Utmerket kompatibilitet med maling


Optimal hefteevne på de fleste standard malings- og glaseringsbelegg



  • Etterlater ikke en klebrig overflate

  • Svært slitasjebestandig og god utjevningsevne

  • Permanent elastisk

  • Byggematerialklasse B2, iht. DIN 4102

  • Spenning på korte gjenger
Merknad

Byggsilikon er ikke egnet for liming eller fylling av hulrom. Samsvarer med byggematerialklasse DIN 4102 Fordi det finnes så mange malings- og glaseringsblandinger, spesielt innen alkydharpiksmalinger, oljebaserte belegg og pulverbelagt aluminium, må du utføre egne tester. Fjern overskytende fugeglattingsmiddel på glasset og rammen. Ellers kan det dannes striper. Gulning kan forekomme i forbindelse med hvit alkydmaling Den transparente silikonen blir melkeaktig i fargen Ved herding avgir byggsilikon en lukt som er typisk for silikon. Lukten blir borte etter at herdingen er fullført. Fargejustering: matt. Silikonoverflater skal ikke rengjøres med skurende rengjøringsmidler eller oppløsende rensemidler.


Silikon har en tendens til å bli misfarget på mørke områder uten UV-eksponering. Unngå kontakt med VKP-tape.


For materialer og underlag som kommer i kontakt med fugemassen etter bearbeiding, må brukeren sikre at innholdet eller damp ikke kan svekke eller endre (f.eks. misfarge) fugen. For å fastslå nøyaktig farge bruk fargekart art.nr. 5995000400

Testet i henhold til EN 15651 del 1, 2 og 3


  • Brannatferd: Klasse E

  • Stabilitet under belastning:< 3 mm

  • Volumtap:< 10 %

  • Adhesjon/ekspansjon under forhåndsbelastning etter nedsenking i vann: Bestått

  • Adhesjon/ekspansjon etter eksponering for varme, vann og kunstig lys: Bestått

  • Elastisk tilbakegang: ≥ 70 %

  • Strekkfasthet: < 0,4 MPa

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.