Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Byggsilikon
Luktfri tetningsmasse av høy kvalitet for mange bruksområder innendørs og utendørs der det er nødvendig med ekspansjonsfuger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Emicode EC1+
- Lang levetid
- God heft til de fleste overflater uten grunning
- Ikke etsende for metaller
- Kan brukes på alkaliske underlag som betong, mørtel og fiber sement
- Nesten luktfri
- Høy grad av stabilitet
- Ekstremt værbestandig
Byggsilikon er ikke egnet for liming eller fylling av hulrom. Oppfyller kravene til byggematerialklasse B2 under DIN 4102. Fordi det finnes så mange lakk- og glaseringsformler, spesielt innen alkydharpiksmalinger og pulverbelagt aluminium, må du alltid utføre egne tester. Fjern overskytende glattingsmiddel på glass og rammer umiddelbart etter påføring for å unngå flekker. Byggsilikon kan brukes til tetting mellom karmer og laminert sikkerhetsglass. Når du gjør det, må du sørge for at det ikke er direkte kontakt mellom fugemassen og den laminerte glassfilmen. Gulning kan forekomme i forbindelse med hvit alkydmaling Større fugedimensjoner gjør at den silikonlignende lukten sitter igjen lenger. Silikon har en tendens til å bli misfarget på mørke områder uten UV-eksponering. Unngå kontakt med VKP-tape. Ulike polykarbonattyper krever tester for hefteevne og kompatibilitet før påføring. Det kan oppstå spenningssprekker, spesielt når det påføres skjærekanter Etter huddannelse må du ikke spraye væske (f.eks. tetningsmiddel eller vann) på fugen ettersom det kan oppstå flekker.
EN 15651-1 for fasadeelementer, klasse F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 for glasering, klasse G-CC 25 LM
EN 15651-4 for gulvfuger, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F+G, klasse 25 LM
DIN 18545-2 E
For skjøte-, ekspansjons- og tetningsfuger innendørs og utendørs, for eksempel ved forbindelser i vegg eller dekke. Egner seg også for glassarbeider. God hefteevne uten primer, f.eks. på glass, treverk, stål, galvanisert stål, aluminium, anodisert aluminium og uPVC.
Overflaten må være ren, tørr og fast. Vær oppmerksom på fugedimensjonen, se teknisk datablad. Bruk bunnfyllingslist art. nr. 0875 osv. for korrekt fugedybde. Behandle porøse underlag (f.eks. betong) med primer, art. nr. 0892170. Før skinndannelse, jevner du ut fugen med fugeglattemiddel, art. nr. 0893 3. Uten grunning: Glass, aluminium (bar, lakkert, glasert), alle typer metall, emalje, fliser, paneler med plastoverflate, hard PVC. Med grunning: Betong, gassbetong, kalkmurstein, klinker, murstein, gips. Du finner mer informasjon om bruk i Würths nettkatalog, under «Generelle retningslinjer for bruk av fugemasser».
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.