Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Byggsilikon
Byggsilikon - 1
Byggsilikon - 2
Byggsilikon - 3
Byggsilikon - 4
Byggsilikon - 5
Byggsilikon - 6
Byggsilikon - 7
Byggsilikon - 8

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Byggsilikon

Luktfri tetningsmasse av høy kvalitet for mange bruksområder innendørs og utendørs der det er nødvendig med ekspansjonsfuger.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 8 utgaver
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
  • Emicode EC1+

  • Lang levetid

  • God heft til de fleste overflater uten grunning

  • Ikke etsende for metaller

  • Kan brukes på alkaliske underlag som betong, mørtel og fiber sement

  • Nesten luktfri

  • Høy grad av stabilitet

  • Ekstremt værbestandig
Merknad

Byggsilikon er ikke egnet for liming eller fylling av hulrom. Oppfyller kravene til byggematerialklasse B2 under DIN 4102. Fordi det finnes så mange lakk- og glaseringsformler, spesielt innen alkydharpiksmalinger og pulverbelagt aluminium, må du alltid utføre egne tester. Fjern overskytende glattingsmiddel på glass og rammer umiddelbart etter påføring for å unngå flekker. Byggsilikon kan brukes til tetting mellom karmer og laminert sikkerhetsglass. Når du gjør det, må du sørge for at det ikke er direkte kontakt mellom fugemassen og den laminerte glassfilmen. Gulning kan forekomme i forbindelse med hvit alkydmaling Større fugedimensjoner gjør at den silikonlignende lukten sitter igjen lenger. Silikon har en tendens til å bli misfarget på mørke områder uten UV-eksponering. Unngå kontakt med VKP-tape. Ulike polykarbonattyper krever tester for hefteevne og kompatibilitet før påføring. Det kan oppstå spenningssprekker, spesielt når det påføres skjærekanter Etter huddannelse må du ikke spraye væske (f.eks. tetningsmiddel eller vann) på fugen ettersom det kan oppstå flekker.

EN 15651-1 for fasadeelementer, klasse F-EXT-INT 25 LM


EN 15651-2 for glasering, klasse G-CC 25 LM


EN 15651-4 for gulvfuger, PW-EXT-INT-CC


ISO 11600 F+G, klasse 25 LM


DIN 18545-2 E