Kompressor WN K 210-9 Super Ecu
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kompressor WN K 210-9 Super Ecu
Oljefri bilkompressor
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
- 2 sylindere, turtallet er senket slik at den er meget støysvak
- Lett å plassere i arbeidsbilen
- Kan brukes på konverter og aggregat
- Meget driftsikker og god kompressor
- Tilfredsstiller: 2006/42/EC - 2014/29/EU - 2014/35/EU - 2014/30/EU - 2000/14/EC
- EN 60204-1:2006+A1:2009
- EN 60335-1:2012+A11:2014
- EN 1012-1:2010
- Leveres med regulator
- Kapasitet: Avgitt pr.min: 200L(6 bar)
- Maks. arbeidstrykk: 8 bar
- Sikring som kreves: 1 fas 10 A
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.