Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Containere merket med advarsel Type II (reflekterende)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Selvklebende refleksfolie
- Behandlingstemperatur og oppbevaringstemperatur: fra 15°C til maks. 30°C
Merkingen på containerne overholder art. 32 (1) StVO (tysk lov om overholdelse av trafikksikkerhet på grunn av trafikkhindring) og med art. 32 VwV StVO (III) (tysk lov angående krav om unntakstillatelse)
Merking av containere i samsvar med kravene i artikkel 32 (1) i StVO-forordningen (om trafikksikkerhet og hindringer) og artikkel 32 i VwV StVO1 (III) (om krav til tillatelse og unntak).
Containere plassert i offentlige trafikkområder.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.