Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batteridrevet arbeidsradio BR 18-DAB+ M-CUBE
Batteridrevet arbeidsradio  BR 18-DAB+ M-CUBE - 1
Batteridrevet arbeidsradio  BR 18-DAB+ M-CUBE - 2
Batteridrevet arbeidsradio  BR 18-DAB+ M-CUBE - 3
Batteridrevet arbeidsradio  BR 18-DAB+ M-CUBE - 4
Batteridrevet arbeidsradio  BR 18-DAB+ M-CUBE - 5
Batteridrevet arbeidsradio  BR 18-DAB+ M-CUBE - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batteridrevet arbeidsradio BR 18-DAB+ M-CUBE

Robust og allsidig batteridrevet arbeidsradio med fyldig lyd.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Ulike avspillingsvalg for et variert utvalg av musikk


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optimal lydopplevelse for mange forskjellige bruksområder på grunn av de forhåndsdefinerte equalizer-innstillingene og det kraftige lydsystemet


  • 2 x 2" høyttalere med høy til middels område, hver med 10 W

  • 1 x 6" subwoofer 30 W


Ulike alternativer for ekstern tilkobling


  • 5 V/2 A USB type A-tilkobling for lading av bærbare enheter og avspilling fra USB-enheter med en maksimal lagringskapasitet på 64 GB

  • 9 V/2 A USB type C-tilkobling for rask lading av bærbare enheter

  • AUX-in kontakt for avspilling av musikk via den medfølgende AUX-kabelen


Gummiert hus med beskyttelsesgrad IPX6 og komfortabelt bærehåndtak med låsestilling



Menynavigering på 28 språk for flere systeminnstillinger, for eksempel


  • Alarmklokke i standbymodus

  • Lysstyrke på skjermen

  • Stasjonsskanning


Kan drives via et oppladbart 18 V M-CUBE-batteri eller via den medfølgende strømforsyningen for permanent strømforsyning

Merknad

For å lade det oppladbare M-CUBE-batteriet kreves det også en tilsvarende M-CUBE-lader.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.