Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
W-530 nivå F kuttresistent hanske
Ekstremt robust og slitesterk kuttresistent hanske med ekstra forsterkning i tommelleddet og langs pekefingeren
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Fremragende mekanisk motstand når det gjelder kutt og slitestyrke
- Ekstra beskyttelse med spesiell forsterkning i tommelleddet og langs pekefingeren
- Robust nitrilskumbelegg med sikkert grep
- Kompatibel med berøringsskjerm
- Beskyttelse mot kontaktvarme opp til 100 °C.
- Arbeid med høy til meget høy kuttbeskyttelse og beskyttelse mot mekanisk belastning
- Håndtering og maskinering av skarpe arbeidsstykker i glass-, metall-, bil- og bygg- og anleggsbransjen
- Gjenvinningsindustri
- Vedlikehold
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.