Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Klebfix FLEX superlim
Kraftig og fleksibelt svart superlim med enestående varmebestandighet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Limer på sekunder
- Høy termisk stabilitet
- Høy slag- og skrellmotstand
- Bedre fuktmotstand
- Fri for løsemidler og silikon
- Ergonomisk flaskefasong som er enkel å bruke med én hånd
- Praktisk spesialhette for rent arbeid uten at påføringsdysen blir tett
- Det anbefales å bruke vernehansker og vernebriller.
- Hvis overflaten er for tørr eller syreholdig, vil det forsinke eller forhindre herdingen, mens fuktigere og mer basiske overflater vil ha en akselererende effekt.
- takket være damptrykket i limet, kan langsomt herding av rester rundt limestedet føre til et hvitt belegg (blooming effect). Dette er limdamp som herdes. Det kan fjernes med f.eks. isopropanol eller aceton. Det er imidlertid viktig at overflatene på delene som skal rengjøres, også er motstandsdyktige mot disse løsemidlene. Avsetning kan forebygges/reduseres ved å påføre sparsomt med lim og sørge for tilstrekkelig luftfuktighet og ventilasjon i arbeidsområdet.
Klebfix | Klebfix Plastobond | Klebfix Flex | Klebfix 4-i-1 | Klebfix 4-i-1 Børstepåføring | Klebfix Geléform | Klebfix 2C | ||
Metall | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Bly | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Rustfritt stål | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kobber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stål/jern | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Sink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Stivt skum | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Ekspandert polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Malte overflater | Malte overflater | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Tre og trematerialer | Tre (MDF, sponplate) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminerte paneler (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorative paneler | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Stein og byggematerialer | Betong | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bituminøse overflater | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gassbetong, gips, gipsplater | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetisk stein (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Naturstein (marmor, granitt) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Stein | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Sementfiberplater | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Annet | Emalje | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Glass | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fiberglass | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Speil | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porselen, keramikk, fliser | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papir | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papp | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Netting | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Skinn | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Med primer 0893 091 5 2. Med aktivator 0893 301 20 |
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!
På grunn av sin fleksibilitet er cyanoakrylat-konstruksjonslimet designet spesielt for bruksområder med vekslende termisk og mekanisk belastning. Andre egenskaper inkluderer høy styrke mot støt og avskrelling, også under dynamisk belastning. I tillegg har Klebfix FLEX bedre fukt-, vann- og dampbestandighet enn standard cyanoakrylatlim.
En korttids temperaturbestandighet opptil +140 °C gjør at superlimet også kan brukes til å lime elektroniske komponenter på kretskort, som etterpå skal legges i et loddebad. Spesielt godt egnet for bygging av høyttalere.
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Se det tekniske databladet for forbehandling. Påfør et tynt, jevnt lag med lim på bare én av overflatene som skal limes. Bruk tilstrekkelig press for å sikre fullstendig kontakt mellom flatene.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.