Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verkstedslader DEFA 125/60 A 12/24 V
Allsidig og effektiv batterilader som passer til alle typer bilbatterier.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
DEFA WorkshopCharger 125A er basert på avansert brytermodusteknologi og bidrar til å opprettholde optimal batteriytelse og -holdbarhet. Den er kompatibel med alle kjøretøybatterier, inkludert våt-, AGM-, EFB-, gel- og litiumionbatterier. Med muligheten til å gi en kontinuerlig utgangseffekt på 125 A er WorkshopCharger 125A perfekt for alle ECU-programmerings- og diagnosejobber. De intuitive skjerm- og menyalternativene gjør den til en fleksibel og allsidig verkstedslader for alle typer oppgaver.
Brukervennlig
Intuitivt brukergrensesnitt, skjerm med meny på lokalt språk og intelligente funksjoner. Den temperaturstyrte vifta minimerer driftsstøy.
Optimal lading
Laderen kompenserer automatisk for omgivelsestemperaturen og kan brukes i både lade- og strømforsyningsmodus.
Ekspertmodus
Ladespenning, ladestrøm og vedlikeholdslading kan justeres av brukeren.
Sikkerhet
WorkshopCharger 125A lager ikke gnister og er beskyttet mot omvendt polaritet og kortslutning.
Fleksibel bruk
De avtakbare kablene er enkle å koble til og fra for å forbedre brukervennligheten. Kabelen kan også byttes ut, noe som forlenger levetiden til laderen. Laderen kan både monteres på veggen
og brukes som mobil enhet.
Holdbarhet
Laderen er laget av solide materialer og har IP20-beskyttelsesgrad.
DEFA verkstedlader er kompatibel med alle typer bilbatterier, inkludert WET, AGM, EFB, GEL og litium-ion
Verkstedlader DEFA 125/60A 12/24V er ideell for verksteder, bilindustrien, transport/logistikk, og vedlikeholdsbransjer som krever effektiv lading av alle typer bilbatterier
Kontroller luftfilteret regelmessig, og rengjør det om nødvendig.. Kontroller at alle kontaktene er rene og tørre.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.