Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skive, firkantet, kileformet for U-profiler
DIN 434 varmforsinket stål, tykkfilmpassivert med tetning (ZSM)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tilkoblingselementer med forsinket krom (VI)-fri sink-tykksjiktpassivisering (ZSM) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivisering på krombasis (III) med tetning. Skiver med ZSM-belegg kan pares med ZSML samt VZD-belagte gjengede deler.
Oversikt over fordeler:
- Krom (VI)-fritt alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.