Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantmutter, stil 1, med fin gjenge DIN 439, stål, elzink, (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
DIN 439 B-form er trukket tilbake og erstattet av ISO 8675. Det er noen likhet (styrkeklasser for rustfritt stål endret fra 50 til 025 og fra 70 til 035) | Bredder på tvers av flate sider endret for M10, M12, M14, M22 | Nominell diameter M1.8 fjernet | Bare standard tråd er inkludert i ISO 4035.| Fin tråd ble flyttet til ISO 8675. | Standard tråd er flyttet til ISO 4035.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.