Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Avrundet hode med firkantsats DINN 603, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)
Avrundet hode med firkantsats DINN 603, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL) - 1
Avrundet hode med firkantsats DINN 603, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Avrundet hode med firkantsats DINN 603, stål, fasthetsklasse 8.8, zinc flake, sølv (ZFSHL)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 10 utgaver
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
Zinc flakebelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.