Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmutter med flens DIN 6923, stål 8 elzink (A2K)
Sekskantmutter med flens DIN 6923, stål 8 elzink (A2K) - 1
Sekskantmutter med flens DIN 6923, stål 8 elzink (A2K) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter med flens DIN 6923, stål 8 elzink (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Merknad

DIN 6923 er trukket tilbake og erstattet av EN 1661. Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).