Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats) DIN 6926, stål 8 elzink (A2K)

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats) DIN 6926, stål 8 elzink (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Merknad

DIN 6926 er trukket tilbake og erstattet av EN 1663. Det er noen begrensede likheter (muttere med fine gjenger inkludert i DIN EN 1666 | Mutterhøyde endret | Bredde over flater for størrelse M10 er endret fra 15 mm til 16 mm | Fasthetsklasse 12 er fjernet), (Muttere med standardgjenger inkludert i DIN EN 1663 | Mutterhøyde endret | Bredde over flater for størrelse M10 er endret fra 15 mm til 16 mm | Fasthetsklasse 12 fjernet | Fasthetsklasse 6 lagt til).