Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sortiment DIN 7891 panog DIN 7983 linsehode plateskruer stål elzink A2K
Sortiment DIN 7891 panog DIN 7983 linsehode plateskruer stål elzink A2K
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/elFUJsPWY9w

Sortiment DIN 7891 panog DIN 7983 linsehode plateskruer stål elzink A2K - 1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sortiment DIN 7891 panog DIN 7983 linsehode plateskruer stål elzink A2K

1500 stykker, i systemkasse 4.4.1. DIN 7981-C selvgjengende flathodeskruer / DIN 7983-C selvgjengende skruer med hevet, forsenket hode, forsenket H-hode, galvanisert stål, blåkromatisert (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Sortiment, 1500 stykker


  • 50 hver av selvgjengende flathodeskruer 4,8 x 16 / 19 / 22

  • 50 hver av selvgjengende skruer med hevet, forsenket hode 4,8 x 19 / 22 / 25

  • 100 hver av selvgjengende flathodeskruer 4,2 x 13 / 16 / 19

  • 100 hver av selvgjengende skruer med hevet, forsenket hode 4,2 x 16 / 19 / 22

  • 100 hver av selvgjengende flathodeskruer 3,5 x 9,5 / 13 / 16

  • 100 hver av selvgjengende skruer med hevet, forsenket hode 3,5 x 13 / 16 / 19