Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sortiment DIN 7891 pan plateskruer sort zink
1775 stk. i koffert 4.4.1. DIN7981-C gjengende skruer panhode, H-krysspor, sinkbelagt stål, sortkromatisert (A2S)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Innhold: 1775 deler
- 100 gjengende skruer 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- 100 gjengende skruer 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 mm / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 gjengende skruer 3,9 x 13 mm / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 100 gjengende skruer 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 mm / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 gjengende skruer 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 gjengende skruer 5,5 x 16 mm
- 75 gjengende skruer 5,5 x 25 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.