Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sortiment DIN 7891 pan plateskruer stål elzink A2K
1600 stk i systemkoffert 4.4.1 plateskruer panhode DIN 7981 C-form, H-spor, elzink, blåkromatert (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Innhold: 1600 deler
- 100 plateskruer 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 mm / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- 100 plateskruer 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 plateskruer 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.