Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sortiment DIN 7892 senk plateskruer stål elzink A2K
1400 stykker i systemkasse 4.4.1, selvgjengende skruer med forsenket hode DIN 7982 C-form, forsenket H-hode, galvanisert stål, blåkromatisert (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Innhold: 1400 stk
- 100 hver av selvgjengende skruer 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm
- 100 hver av selvgjengende skruer 3,9 x 19 / 3,9 x 22 99,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 50 selvgjengende skruer 3,9 x 38 mm
- 100 hver av selvgjengende skruer 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 50 selvgjengende skruer 4,2 x 38 mm
- 50 hver av selvgjengende skruer 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.