Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Selvgjengende skruer forsenket hode DIN 7982 galvanisert sortiment

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Selvgjengende skruer forsenket hode DIN 7982 galvanisert sortiment

1400 stykker i systemkasse 4.4.1, selvgjengende skruer med forsenket hode DIN 7982 C-form, forsenket H-hode, galvanisert stål, blåkromatisert (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Innhold: 1400 stk


  • 100 hver av selvgjengende skruer 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm

  • 100 hver av selvgjengende skruer 3,9 x 19 / 3,9 x 22 99,9 x 25 / 3,9 x 32 mm

  • 50 selvgjengende skruer 3,9 x 38 mm

  • 100 hver av selvgjengende skruer 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm

  • 50 selvgjengende skruer 4,2 x 38 mm

  • 50 hver av selvgjengende skruer 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm