Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 A2-070 rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- På grunn av hodegeometrien har skruer med skruforsenket hode en begrenset lastekapasitet i henhold til denne standarden og oppfyller muligens ikke kravene til strekk- eller vridningsstyrke.
- De faktiske mekaniske egenskapene til skruen er uendret og i samsvar med ISO 3506-1
- Avhengig av typen, leveres disse artiklene med gjenger nesten opp til hodet
- Skruforsenkninger for skruehoder i samsvar med DIN 7991 og ISO 10642 må være i samsvar med DIN 74 form F
DIN 7991 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10642. Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).
Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.