Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642, A4-070 Syrefast
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642, A4-070 Syrefast - 1
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642, A4-070 Syrefast - 2
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642, A4-070 Syrefast - 3

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642, A4-070 Syrefast

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 136 utgaver
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
  • På grunn av geometrien har skruer med forsenket hode begrenset belastbarhet i henhold til denne standarden, og de oppfyller muligens ikke kravene til strekking og vridning.

  • Skruens faktiske mekaniske egenskaper er uendret og i samsvar med ISO 3506-1

  • Avhengig av type har disse artiklene gjenger nesten opp til hodet

  • Forsenkere for skruehoder i samsvar med DIN 7991 og ISO 10642 må være i samsvar med DIN 74 F-form
Merknad

DIN 7991 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10642. Det er begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | Nominelle diametere M18, M22, M24 er fjernet | Fasthetsklasser 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1