Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantbolt delgjenget DIN 931, stål 8.8U, varmforsinket
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Produsert med underdimensjonerte gjenger i toleranseklasse 6AZ før varmforsinking (DIN EN ISO 10684)
- Skruen er ISO-kompatibel etter varmforsinking
- Ikke bruk med mutrer med overdimensjonert gjenge. Dette kan skape problemer i flensforbindelsen og kan føre til at koblingen brytes.
DIN 931 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4014. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.