Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantbolt delgjenget DIN 931, stål 8.8U, varmforsinket
Sekskantbolt delgjenget DIN 931, stål 8.8U, varmforsinket - 1
Sekskantbolt delgjenget DIN 931, stål 8.8U, varmforsinket - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantbolt delgjenget DIN 931, stål 8.8U, varmforsinket

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 33 utgaver
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
  • Produsert med underdimensjonerte gjenger i toleranseklasse 6AZ før varmforsinking (DIN EN ISO 10684)

  • Skruen er ISO-kompatibel etter varmforsinking

  • Ikke bruk med mutrer med overdimensjonert gjenge. Dette kan skape problemer i flensforbindelsen og kan føre til at koblingen brytes.
Merknad

DIN 931 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4014. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).