Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantbolter / sekskantmutre / flate skiver / låseskiver, sortiment
890 stykker i systemkasse 4.4.1. Sekskantskruer ISO4017, DIN933 8.8 / sekskantmutre DIN 934 I8I / flate skiver DIN 125-A stål / låseskive DIN 127-B galvanisert, blåkromatisert (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- 15 x sekskantskrue DIN933 SW17, M10x25 og M10x30 (hver)
- 10 x sekskantskrue DIN933 SW17, M10x40
- 50 x fjærlåsskive DIN127-B, D10,2
- 50 x skive DIN125-A-140HV, D10,5
- 30 x sekskantmutter DIN934-I8I SW17, M10
- 25 x sekskantskrue ISO4017 SW13, M8x20, M8x25 (hver)
- 20 x sekskantskrue ISO4017 SW13, M8x30
- 75 x fjærlåsskive DIN127-B, D8,1
- 75 x skive DIN125-A-140HV, D8,4
- 50 x sekskantmutter DIN934-I8I SW13, M8
- 50 x sekskantskrue ISO4017 SW10, M6x16, M6x20, M6x25 (hver)
- 100 x fjærlåsskive DIN127-B, D6.1
- 100 x skive DIN125-A-140HV, D6.4
- 100 x sekskantskrue DIN934-I8I SW10, M6
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.