Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantskruer helgjenget DIN 933 stål 8.8U, varmgalvanisert (hdg)
Sekskantskruer helgjenget DIN 933 stål 8.8U, varmgalvanisert (hdg) - 1
Sekskantskruer helgjenget DIN 933 stål 8.8U, varmgalvanisert (hdg) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantskruer helgjenget DIN 933 stål 8.8U, varmgalvanisert (hdg)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 39 utgaver
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
  • Produsert med underdimensjonerte gjenger i toleranseklasse 6AZ før varmforsinking (DIN EN ISO 10684).

  • Skruene er ISO-kompatible (har normaltoleranse) etter varmforsinking.

  • Skruene må ikke brukes med muttere som har en overdimensjonert gjenge. Dette kan skape problemer i skruleddet og kan føre til at koblingen brytes.
Merknad

DIN 933 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4017. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).