Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmutter DIN 934 stål ubelagt I10I
Sekskantmutter DIN 934 stål ubelagt I10I - 1
Sekskantmutter DIN 934 stål ubelagt I10I - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter DIN 934 stål ubelagt I10I

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 10 utgaver
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
Merknad

Sekskantmutre i samsvar med DIN 934-standarden kan ikke støtte testbelastninger i henhold til DIN EN ISO 898-2.


  • Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.


DIN 934 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4032/8673. Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 for standard gjenger | ISO 8673 for fingjenger).