Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantet bolt, med gjenger til hodet og fingjenger DIN 961, stål, fasthetsklasse 10.9, sink-nikkel-belagt, passivert (P3E)
Sekskantet bolt, med gjenger til hodet og fingjenger DIN 961, stål, fasthetsklasse 10.9, sink-nikkel-belagt, passivert (P3E) - 1
Sekskantet bolt, med gjenger til hodet og fingjenger DIN 961, stål, fasthetsklasse 10.9, sink-nikkel-belagt, passivert (P3E) - 2
Sekskantet bolt, med gjenger til hodet og fingjenger DIN 961, stål, fasthetsklasse 10.9, sink-nikkel-belagt, passivert (P3E) - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantet bolt, med gjenger til hodet og fingjenger DIN 961, stål, fasthetsklasse 10.9, sink-nikkel-belagt, passivert (P3E)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Uten krom (VI):


Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy.



Korrosjonsmotstand:


720 t-grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – til sammenligning: 96 t, sinkbelagt gul (A2C).

Merknad

DIN 961 er trukket tilbake og erstattet av ISO 8676. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).