Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Helmertallisk klemmende låsemutter DIN 980 stål 10 VZD
Helmertallisk klemmende låsemutter DIN 980 stål 10 VZD - 1
Helmertallisk klemmende låsemutter DIN 980 stål 10 VZD - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Helmertallisk klemmende låsemutter DIN 980 stål 10 VZD

DIN 980, forsinket stål 10, tykksjiktpassivisert (VZD)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Tilkoblingselementer med forsinket krom (VI)-fri sink-tykksjiktpassivisering (VZD) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivisering på krombasis (III).



Oversikt over fordeler:



  • Krom (VI)-fritt alternativ til A2C eller A3C

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C

  • Jevnt fordelt belegg
Merknad

DIN 980 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7042. Det er noen begrensede likheter (gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Bredder over flater er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12).