Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmutter med klemmestykke (helmetall) DIN 980, stål 8 elzink (A2K)
Sekskantmutter med klemmestykke (helmetall) DIN 980, stål 8 elzink (A2K) - 1
Sekskantmutter med klemmestykke (helmetall) DIN 980, stål 8 elzink (A2K) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter med klemmestykke (helmetall) DIN 980, stål 8 elzink (A2K)
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
Merknad

DIN 980 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7042. Det er noen begrensede likheter (Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Bredder over flater er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger ble inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12).