Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Nylock låsemutter DIN 985 stål I6I/I8I, elzink (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Muttere med redusert belastbarhet
- Sekskantmuttere med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i den utgåtte DIN 985-standarden, kan ikke støtte testbelastninger i henhold til ISO 898-2.
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.
- DIN 985 har blitt erstattet av 10511, 10512 og 7040
- Når skruemutterkoblingen er etablert, festes skruetråden av plastringen. Det høye friksjonsnivået som skapes av klemkreftene mellom trådprofilene genererer låsemomentet som er nødvendig for å opprettholde en del av forbelastningskraften.
- Ingen skade på gjengeoverflaten
- Driftstemperatur: -70 °C til +120 °C
- Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I - ved bruk av mutter og bolt av samme størrelse - ligger på rundt 40 % høyeste belastningskapasitet
DIN 985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10511. Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.