Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Nylock låsemutter DIN 985 stål I8I vzn
Nylock låsemutter DIN 985 stål I8I vzn - 1
Nylock låsemutter DIN 985 stål I8I vzn - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Nylock låsemutter DIN 985 stål I8I vzn

DIN 985 stål I8I, varmforsinket

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
  • Muttere med redusert belasbarhet

  • Sekskantmutre med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i den utgåtte DIN 985-standarden kan ikke støtte testbelastninger i henhold til DIN EN ISO 20898-2.

  • Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.

  • DIN 985 har blitt erstattet av ISO 10511, 10512, 7040

  • Når skruemutterkoblingen er etablert, festes skruetråden av plastringen. Det høye friksjonsnivået som skapes av klemkreftene mellom trådprofilene genererer låsemomentet som er nødvendig for å opprettholde forbelastningskraften.

  • Ingen skade på gjengeoverflaten

  • Driftstemperatur: -70 °C til +120 °C

  • Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I - ved bruk av mutter og bolt av samme størrelse - ligger på rundt 40 % høyeste belastbarhet
Merknad
  • Sekskantmutre med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i DIN 985 kan ikke støtte testbelastninger i henhold til ISO 898-2

  • Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.


DIN 985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10511. Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).