Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Nylock låsemutter med nylon låsering, metriske fingjenger
Nylock låsemutter med nylon låsering, metriske fingjenger - 1
Nylock låsemutter med nylon låsering, metriske fingjenger - 2
Nylock låsemutter med nylon låsering, metriske fingjenger - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Nylock låsemutter med nylon låsering, metriske fingjenger

DIN 985 A4 syrefast stål
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
  • Muttere med redusert belastbarhet

  • Sekskantmuttere som oppfyller den tilbaketrukne DIN 985-standarden, med lavere nominell høyde, kan ikke støtte testbelastninger iht. DIN EN ISO 20898-2

  • Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale streker før og etter fasthetskoden for å skille.

  • DIN 985 ble erstattet av ISO 10511, 10512, 7040

  • Når skrueforbindelsen mellom bolten og mutteren er utført, trekkes skruehodet til med plastringen. Klemkreftene som oppstår mellom gjengeprofilene, produserer låsemomentet som opprettholder forspenningskraften på grunn av høyfriksjonsleddet.

  • Skader ikke gjengeoverflatene

  • Kan brukes ved temperaturer fra: –70 opptil 120 °C

  • Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I – ved bruk av mutter og bolt av samme størrelse – ligger på rundt 40 % høyere bæreevne