Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sekskantmutter, lav profil, med klemmestykke (innsats er ikke av metall) tommer Tilsvarende DIN 985, stål GR5, elzink (A2K)
Sekskantmutter, lav profil, med klemmestykke (innsats er ikke av metall) tommer Tilsvarende DIN 985, stål GR5, elzink (A2K) - 1
Sekskantmutter, lav profil, med klemmestykke (innsats er ikke av metall) tommer Tilsvarende DIN 985, stål GR5, elzink (A2K) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sekskantmutter, lav profil, med klemmestykke (innsats er ikke av metall) tommer Tilsvarende DIN 985, stål GR5, elzink (A2K)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Muttere med redusert belasbarhet

  • Sekskantmutre med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i den utgåtte DIN 985-standarden kan ikke støtte testbelastninger i henhold til DIN EN ISO 20898-2.

  • Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.

  • DIN 985 har blitt erstattet av ISO 10511, 10512, 7040

  • Når skruemutterkoblingen er etablert, festes skruetråden av plastringen. Det høye friksjonsnivået som skapes av klemkreftene mellom trådprofilene genererer låsemomentet som er nødvendig for å opprettholde forbelastningskraften.

  • Ingen skade på gjengeoverflaten

  • Driftstemperatur: -70 °C til +120 °C

  • Forskjellen mellom fasthetsklasse I8I og I10I - ved bruk av mutter og bolt av samme størrelse - ligger på rundt 40 % høyeste belastbarhet
Merknad
  • Sekskantmutre med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i DIN 985 kan ikke støtte testbelastninger i henhold til ISO 898-2

  • Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.


DIN 985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10511. >Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).