Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gjengestang DIN 976-1 (A-form) med standard metrisk ISO-gjenge, A4 rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Gjengestift laget av rustfritt austenittisk stål med styrkeklasse A4-70 og nominell gjengediameter d ≥ 5 mm, som skal identifiseres på én side som stålklasse A4. Som et alternativ til den angitte betegnelsen, kan gjengestifter gjøres identifiserbare i den ene enden med fargen flammerød (RAL 3000).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.