Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hunter DSP706-sensor
Trådløs sensor med mulighet forrullende felgkastkompansering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rullende felgkastkompensasjon er mulig
- Ingen løftekompensasjon, slik at kjøretøyet ikke trenger og løftes før måling
- Kan brukes til å måle selv svært senkede biler
- DSP706-sensorene har lange armer på to av sensorerene
Lav vekt
- 3,2 kg per sensor
Trådløs kommunikasjon
- Ved høy hastighet
- Lades på ladearmene som er montert på kabinettet
Funksjonell
- Komplett måling av alle fire hjul
- Kompatibel med spesialadaptere (BMW og Mercedes-Benz)
- Med målesystem med 6 sensorer
Innhold
- Fire optiske sensorer
- Ladekabler og braketter
- Fire selvsentrerende hjulfester
- Opphengsbrakett for sensorene
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.