Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tråd med flussmiddelkjerne
Metalltråd med flussmiddelkjerne og dekkgass for all posisjonssveising
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter






Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Utmerket bueresultat, brukervennlig. Minimalt med slagg og sprut,
høy hastighet, utmerket mating, "robotkvalitet".
Enestående på graduerte plater, god motstand mot porøsitet.
Gode mekaniske egenskaper (CVN > 47 J, –30 °C). Jevn kvalitet.
Klassifisering:
AWS A5.18/A5.18M-01 ER70C-6M H4
EN ISO 17632-A:T46 3MM 2 H5
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.