Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dekkgassveisetråd OUTERSHILD T55-H 1,2x16
Rørtråd tilsatt 1% nikkel med høy avsetning og tilnærmet slaggfri
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Utmerkede sveiseegens
- Sprutfri spraybuekaper
- Tillater høy sveisehastighet
- Velegnet for robot
- Meget gode mekaniske egenskaper (CVN>47J ved -40°C)
- Lavt hydrogeninnhold (HDM<5ml/100g)
- Anvendes av skipsverft, til offshore, mekanisk industri samt bygg og anlegg
Anvendes av skipsverft, til offshore, mekanisk industri samt bygg og anlegg
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.