Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dekkmonteringsmaskin WTM800
Innovativ dekkskifter med parallellogramtår som kan monteres helt inntil vegg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Superautomatisk dekkskifter med pneumatisk parallellogramtårn (slår ikke bakover)
- Spesialmaskin for lavprofil- og racingdekk
- trinnløs hastighet på pedal med invertermotor
- Power X bord med 4 sylindre og 14mm bordtykkelse
- Minnesylinder på beadløsner forenkler arbeidet betydelig
- Dobbelvirkende beadløsner som demper sjokk i felger
- Unik beadløsner med parallell føring, for konstant vinkel på beadløsner "fjærende skje" med justerbar vinkel som ikke glipper
- 2 separate hjelpearmer som kan opereres individuelt, venstre hjelpearm har automatisk retur til hvileposisjon. Høre hjelpearm har en ekstra liten rulle som hjelper deg ved demontering av dekk fra felg
- Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn
- Pneumatisk låsing av vertikal, horisontal og diagonal bevegelse for å unngå mekanisk stress på "armer"
- Leveres med rullebrett for enkel rotering av hjul ved beadløsning
- Innebygget luftfyller og sjokkfyller i klørne
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.