Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dekkventil personbil, snap-In Med produksjonsdato lasergravert på ventilstammen
Med lasermerket produksjonsdato på ventilstammen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Produsert i henhold til DIN 7780
100 % lekkasjetestet av produsenten
Eksempel på lasermerket produksjonsdato på ventilhuset:
W4511 står for Würth, kalenderuke 45 i 2011
Ved oppbevaring i henhold til DIN 7716 anbefaler vi å installere gummiventilene innen 24 måneder etter produksjon. Det må sikres riktig installasjon ved å bruke et egnet verktøy (ventilmonteringsspak, art.nr. PR01_071554_04) og tilstrekkelig smøring (dekkmonteringspasta, art.nr. PR01_08901241 eller art.nr. PR01_08901221)
Hastighetsbegrensning:
- For bildekk uten innerslange bør det brukes metallventiler (klemmes på plass) eller ventilstøtter på bildekk uten innerslange i hastigheter på >210 km/t (V, W, Y eller ZR) for å begrense avbøyning av ventilen til en vinkel på maks 25°.
- I noen få tilfeller sørger felgdesignen allerede for at maksimal avbøyning av ventilen ikke overskrides. (Dette må brukeren sjekke for hvert enkelt tilfelle).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.