Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Utboringssett for glødeplugger, Masterkit, 30 deler
For korrekt utboring og fjerning av glødeplugger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Inkluderer verktøy for presis styring og TiN-spesialbor med 4 kanter som ikke fjerner seg fra senterposisjonen av materialet under boring.
- Ved hjelp av den opprinnelige gjengetappen, blir gjengen i sylinderholdet presist kuttet på nytt som siste arbeidsoperasjon før fjerning av glødepluggen
- Sikker fjerning av glødeplugger ved hjelp av trekkstang og slagvekt fra basissettet
- Som et alternativ til Masterkit er alle settkomponenter også tilgjengelige i en utgave med 4 moduler. Basissettet kreves alltid for de 3 individuelle modulene i henhold til glødepluggens gjenge
- M 8x1: Mercedes / Smart / VW / Fiat / Opel / Ford osv.
- M 9x1: Opel / Fiat / Alfa / Lancia (f.eks. 1.3-2.3-3.0 JTD) osv.
- M 10x1: VW / Audi / Mercedes / BMW / Opel / PSA / Renault / Ford / Suzuki osv.
- M 10x1.25: VW / Audi / Toyota / Suzuki / Opel / Isuzu / Mercedes osv.
- Bruksområde: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.