Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Diagnoseprogramvare W.EASY Box 2.0
Pålitelig og moderne diagnosegrensesnitt for W.EASY-nyttekjøretøydiagnose
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enkel og rask kjøretøydiagnostikk kombinert med friheten ved trådløs kommunikasjon
- Tilkobling til diagnoseboksen kan opprettes via USB, Bluetooth-teknologi og Wi-Fi til en intelligent hotspot-løsning
- Flerfarget 360-graders LED-ring gir sikkerhet med hensyn til kommunikasjonsstatus og diagnostisk sekvens
Effektiv takket være intelligente tilleggsfunksjoner
- FlightRecorder for opptak av sanntidsdata mens du kjører
- Umiddelbar informasjon om bilens batteristatus gis ved hjelp av en LED-indikator på baksiden av boksen
- Flerfarget 360-graders LED-ring gir konstant informasjon om gjeldende kommunikasjonsstatus
Bred kjøretøydekning
- Muliggjør diagnostikk av kjøretøy fra 1995 til i dag
- Kompatibel med WOW!-bildiagnose
Leveringsomfang
W.EASY Box 2.0 (uten 16-pinners OBD-kabel)
- Full funksjon av W.EASY Box 2.0 bare tilgjengelig i forbindelse med en aktiv W.EASY Box 2.0-lisens (varenr.WW03010340).
- Produktbildet kan avvike fra faktisk leveringsomfang (W.EASY Box 2.0 uten 16-pinners OBD-kabel).
W.EASY Box 2.0 gir pålitelig diagnostikk på motorkjøretøy, semitrailere/tilhengere, varebiler og busser.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.