Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
LOOQER diagnoseinterface
LOOQER – en direkte kobling og støtte for feilsøking.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Trådløs diagnoseinterface med Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi og integrert ringformet LED-statusdisplay.
- Krokklipsen og sugekoppen sikrer ergonomisk arbeid.
- Flight recorderen gjør det mulig å registrere mobile data – uten behov for en passasjer.
Ser mot fremtiden for nye perspektiver
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi
Markedets minste diagnoseinterface, med en rekke funksjoner og toppmoderne teknologi
- Liten, hendig, lett, slitesterk, passer for verkstedet
- Bruk etter behov, enten som en liten dongle eller tilkoblet via kabel (følger med)
Flight recorder
- Koble til, start prøvekjøringen
- Registrer mobile data
- Evaluer senere
Leveringsomfang:
- LOOQER diagnoseinterface
- Systemkoffert laget av hardplast
- Avtagbar forlengelseskabel med lys
- Krokklips og sugekopp
- USB-minnepinne
- USB-C-kabel
- Hurtigstartveiledning
- Kjøretøydiagnose med den nye LOOQER-diagnoseinterfacen er kun mulig med én av de tre lisensene for LOOQIT-programvaren.
- Du finner lisensene under «Nødvendig tilbehør».
Kjøretøydiagnose
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.