Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
LOOQER diagnoseinterface
LOOQER diagnoseinterface - 1
LOOQER diagnoseinterface - 2
LOOQER diagnoseinterface - 3
LOOQER diagnoseinterface - 4
LOOQER diagnoseinterface - 5
LOOQER diagnoseinterface - 6
LOOQER diagnoseinterface - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

LOOQER diagnoseinterface

LOOQER – en direkte kobling og støtte for feilsøking.
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
  • Trådløs diagnoseinterface med Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi og integrert ringformet LED-statusdisplay.

  • Krokklipsen og sugekoppen sikrer ergonomisk arbeid.

  • Flight recorderen gjør det mulig å registrere mobile data – uten behov for en passasjer.


Ser mot fremtiden for nye perspektiver
  • CAN FD

  • DoIP

  • Pass Thru

  • Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi


Markedets minste diagnoseinterface, med en rekke funksjoner og toppmoderne teknologi
  • Liten, hendig, lett, slitesterk, passer for verkstedet

  • Bruk etter behov, enten som en liten dongle eller tilkoblet via kabel (følger med)


Flight recorder
  • Koble til, start prøvekjøringen

  • Registrer mobile data

  • Evaluer senere


Leveringsomfang:
  • LOOQER diagnoseinterface

  • Systemkoffert laget av hardplast

  • Avtagbar forlengelseskabel med lys

  • Krokklips og sugekopp

  • USB-minnepinne

  • USB-C-kabel

  • Hurtigstartveiledning
Merknad
  • Kjøretøydiagnose med den nye LOOQER-diagnoseinterfacen er kun mulig med én av de tre lisensene for LOOQIT-programvaren.

  • Du finner lisensene under «Nødvendig tilbehør».