Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Diagnosesystem DIALOOQ C15 Gen. 47
DIALOOQ C15-diagnosesystemet består av den (konvertible) bærbare PC-en C15 og diagnoseinterfacen LOOQER.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Bærbar PC? Nettbrett? Eller bare C15!
- Kan brukes som en bærbar PC med tastatur eller nettbrett med berøringsskjerm
- Ideell for kjøretøydiagnose med LOOQER-diagnoseinterface
Utviklet for verkstedsbruk
- Kabinett som er sprut- og støvsikkert
- Ripesikker Dragontail Pro-berøringsskjerm
- Sjokkbestandig 256 GB SSD-harddisk
Optimalt utstyrt
- Intel® Pentium® N200-prosessor
- Minne 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
LOOQER – Ser mot fremtiden for nye perspektiver
- Kompatibel med Can-FD, DoIP, Pass Thru
- Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi
- Bruk enten som en liten dongle eller tilkoblet via kabel (følger med)
Leveringsomfang:
- C15 konvertibel bærbar PC med strømforsyning
- LOOQER diagnoseinterface med OBD-skjøtekabel, sugekoppfeste, USB-C-kabel, nøkkelring
- DIALOOQ-hurtigstartveiledning
- LOOQER-hurtigstartveiledning
- Forhåndsinstallert, ikke-aktivert WOW! software LOOQIT diagnoseprogramvare
- Systemkoffert for C15
For funksjonell diagnose kreves en WOW! diagnoselisens.
Velg mellom tre lisenspakker:
- Artikkelnr. W015 300 007: Diagnoselisens LOOQIT Expert
- Artikkelnr. W015 300 308: Diagnoselisens LOOQIT Expert Data
- Artikkelnr. W015 300 309: Diagnoselisens LOOQIT Expert Data Assist*
*Expert Data Assist-lisensen er ikke tilgjengelig i alle land.
Kjøretøydiagnose for personbiler og varebiler
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.