Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Diagnosesystem DIALOOQ C15
Diagnosesystem DIALOOQ C15 - 1
Diagnosesystem DIALOOQ C15 - 2
Diagnosesystem DIALOOQ C15 - 3
Diagnosesystem DIALOOQ C15 - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Diagnosesystem DIALOOQ C15

DIALOOQ C15-diagnosesystemet består av 2-i-1 PC-en C15 og diagnoseinterfacen LOOQER.
Designet for servicevennlig kjøretøydiagnose og -feilsøking.
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
Bærbar PC? Nettbrett? Eller bare C15!


  • Konvertibel 2-i-1 bærbar PC/nettbrett for fleksibelt arbeid på kjøretøyet

  • Kan brukes som en bærbar PC med tastatur eller nettbrett med berøringsskjerm

  • Ideell for kjøretøydiagnose med LOOQER-diagnoseinterface


Utviklet for verkstedbruk


  • Kabinett som er sprut- og støvsikkert

  • Ripesikker Dragontail Pro-berøringsskjerm

  • Sjokkbestandig 256 GB SSD-harddisk


Optimalt utstyrt


  • Intel® Pentium® N6000-prosessor

  • Minne 8 GB RAM | LPDDR 4

  • Opptil 10 timer med trådløs arbeidstid

  • Bruk uten plassbegrensinger takket være Bluetooth-teknologi og Wi-Fi


LOOQER – Ser mot fremtiden for nye perspektiver


  • CAN FD

  • DoIP

  • Pass Thru

  • Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi


Markedets minste diagnoseinterface, med en rekke funksjoner og toppmoderne teknologi


  • Liten, hendig, lett, slitesterk, utviklet for verkstedet

  • Bruk etter behov, enten som en liten dongle eller tilkoblet via kabel (følger med)


Leveringsomfang:


  • 2-i-1 bærbar PC C15 med strømforsyning

  • Diagnoseinterface LOOQER med OBD-skjøtekabel, sugekopp, USB-C-kabel, nøkkelring

  • DIALOOQ-hurtigstartveiledning

  • LOOQER-hurtigstartveiledning

  • Forhåndsinnstallert, ikke aktivert WOW!-diagnoseprogramvare LOOQIT

  • Systemkoffert for C15 med LOOQER
Merknad

Funksjonell diagnose krever en av 3 WOW!-diagnoselisenser.



Du kan velge mellom tre forskjellige lisenspakker:


  • Artikkelnr. W015 300 007: Diagnoselisens LOOQIT Expert

  • Artikkelnr. W015 300 308: Diagnoselisens LOOQIT Expert Data

  • Artikkelnr. W015 300 309: Diagnoselisens LOOQIT Expert Data Assist*


*Merk at kundestøttetjenesten ikke er tilgjengelig i alle markeder og kan ha forskjellig oppsett i andre land. Expert Data Assist-pakken som beskrives er for det tyske markedet, blant andre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte ditt lokale Würth-selskap for å finne ut mer om de tilgjengelige tjenestene.