Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Diamantbor for tørrboring av flis, 1/4-tommers sekskant tange
Spesialutviklet for tørrboring av selv svært harde materialer, for eksempel steintøy. For bruk i alle vanlige elektriske og trådløse driller.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask boring
på grunn av vakuumdiamantbelegget
Med spesialkjølende voks
Du må ta en kort pause for å la boret kjøle seg helt ned når du borer i over 30 sekunder.
Standard ¼-tommers sekskantet tange, form E
- Glir ikke i chucken
- Egnet for alle bitsfester
- Vann er ikke nødvendig!
- Hastighetsregulering er ikke nødvendig.
- Borkronene er ca. 0,5 mm til 1 mm lengre enn nødvendig. Dette gjør det enklere å bore lengre inn i underlaget (for eksempel et steinbor), slik at flisen ikke blir skadet.
- Passer spesielt godt for fliser og steintøy med en tykkelse på opptil 15 mm. Tykkere materialer opptil den angitte arbeidslengden kan også bores, men det er nødvendig med hyppigere pauser for nedkjøling.
- Egnet for paneler i hard keramikk, tynn granitt og marmor samt hardbakt murstein.
- Punktboring: Hold vinklet når kronen beveger seg, og beveg deretter i en vinkelrett posisjon.
- Lette sirkelbevegelser øker borehastigheten og opprettholder borkronene.
- Merk: Du må ta en kort pause for å la drillen kjøle seg ned når du borer i over 30 sekunder eller borer gjennom tykke materialer.
- Jevnlige pauser for nedkjøling av drillen øker generelt levetiden på borkronene.
- Bare bruk borkroner i omdreiningsmodus!
- Bruk en sterk drill. Minimum omdreiningshastighet 1000¬o/min. (høye hastigheter forkorter boretiden betydelig og forlenger levetiden for boret.) og minimum 12 V ved bruk av batteridriller.
- Husk å ha på deg egnet verneutstyr.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.